Motion
CM-UCFC216D1

NTN
CM-UCFC216D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09331903
N° MFRCM-UCFC216D1
Prix1,124.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCFC216D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI09331903
N° MFRCM-UCFC216D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,124.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    65.1 mm
  • Poids
    23.545 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359048339
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359048339

Aperçu

Description du fabricant
CM-UCFC216D1 UNITÉ DE ROULEMENT