Motion
CM-UCFS322D1

NTN
CM-UCFS322D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 170 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09331912
N° MFRCM-UCFS322D1
Prix4,566.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCFS322D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 170 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09331912
N° MFRCM-UCFS322D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,566.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    10.4724 po
  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Largeur du boîtier
    3.7795 po
  • Longueur totale
    13.3858 po
  • Largeur totale
    160 mm
  • Poids
    99.208 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC322D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Fermé
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FS322D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359049336
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC322D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359049336

Aperçu

Description du fabricant
CM-UCFS322D1 UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon