Motion
CM-UCT209D1

NTN
CM-UCT209D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 45 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI09331931
N° MFRCM-UCT209D1
Prix400.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCT209D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 45 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI09331931
N° MFRCM-UCT209D1
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
Prix400.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    4.0157 po, 102.0 mm
  • Largeur de la carrosserie
    1.9375 po; 49.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Diamètre du trou
    1.1562 po, 29.0 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    5.7187 po
  • Largeur totale
    95 mm
  • Poids
    16.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    T209D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CM-UCT209D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359052039
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
CM-UCT209D1 UNITÉ DE ROULEMENT