Motion
CS203LLUC3

NTN
CS203LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09332041
N° MFRCS203LLUC3
Prix80.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CS203LLUC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09332041
N° MFRCS203LLUC3
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
Prix80.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0240 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4720 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    CS203LLUC3 UNITÉ DE ROULEMENT
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le CS203LLUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 17 mm, double joint, 40 mm de diamètre extérieur et 12 mm de largeur pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CS203LLUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359468199
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    990 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359468199

Aperçu

Description du fabricant
CS203LLUC3 UNITÉ DE ROULEMENT