Motion
C-UCF208D1

NTN
C-UCF208D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 40 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09332062
N° MFRC-UCF208D1
Prix229.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UCF208D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 40 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09332062
N° MFRC-UCF208D1
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
Prix229.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0156 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur du boîtier
    1.4062 po
  • Longueur totale
    5.1250 po
  • Largeur totale
    66 mm
  • Poids
    4.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC208D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    C-F208D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359039252
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359039252

Aperçu

Description du fabricant
C-UCF208D1 UNITÉ DE ROULEMENT