Motion
C-UCF214D1

NTN
C-UCF214D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 70 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09332067
N° MFRC-UCF214D1
Prix413.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UCF214D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 70 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09332067
N° MFRC-UCF214D1
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
Prix413.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.9844 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur du boîtier
    2.1250 po
  • Longueur totale
    7.5937 po
  • Largeur totale
    98 mm
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC214D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    C-F214D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359039535
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    UC214D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359039535

Aperçu

Description du fabricant
C-UCF214D1 UNITÉ DE ROULEMENT