Motion
C-UKFC218D1

NTN
C-UKFC218D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 90 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09332131
N° MFRC-UKFC218D1
Prix1,976.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UKFC218D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 90 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09332131
N° MFRC-UKFC218D1
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
Prix1,976.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    29.718 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359043334
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    C-UKFC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359043334

Aperçu

Description du fabricant
C-UKFC218D1 UNITÉ DE ROULEMENT