Motion
C-UKFS324

NTN
C-UKFS324

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 110 mm, bride à 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI09332132
N° MFRC-UKFS324
Prix7,738.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UKFS324

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 110 mm, bride à 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI09332132
N° MFRC-UKFS324
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
Prix7,738.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    44 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359044256
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359044256

Aperçu

Description du fabricant
C-UKFS324 UNITÉ DE ROULEMENT