Motion
DE2211VLLUAXCS62#01

NTN
DE2211VLLUAXCS62#01

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09332186
N° MFRDE2211VLLUAXCS62#01
Prix598.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DE2211VLLUAXCS62#01

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09332186
N° MFRDE2211VLLUAXCS62#01
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
Prix598.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    DE2211VLLUAXCS62#01 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Description longue
    Le DE2211VLLUAXCS62#01 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 110 mm de diamètre extérieur de 140 mm et de largeur de 20 mm, doublement scellé pour plus de durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DE2211VLLUAXCS62#01
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359057782
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359057782

Aperçu

Description du fabricant
DE2211VLLUAXCS62#01 BALL BEARING