Motion
F-FL695ZZ1

NTN
F-FL695ZZ1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09332387
N° MFRF-FL695ZZ1
Prix69.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F-FL695ZZ1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09332387
N° MFRF-FL695ZZ1
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
Prix69.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    F-FL695ZZ1 RÉSISTANT À LA CORROSION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le F-FL695ZZ1 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 5 mm avec un diamètre extérieur de 13 mm et une largeur de 4 mm, à double blindage pour la longévité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F-FL695ZZ1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359471687
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359471687

Aperçu

Description du fabricant
F-FL695ZZ1 RÉSISTANT À LA CORROSION