Motion
F-UCFM205-100

NTN
F-UCFM205-100

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09332473
N° MFRF-UCFM205-100
Prix616.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F-UCFM205-100

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09332473
N° MFRF-UCFM205-100
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
Prix616.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359471908

Aperçu

Description du fabricant
F-UCFM205-100 RÉSISTANT À LA CORROSION