Motion
G12X18X3

NTN
G12X18X3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, D.E. de 34 mm
N° D’ARTICLE MI09332508
N° MFRG12X18X3
Prix9.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
G12X18X3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, D.E. de 34 mm
N° D’ARTICLE MI09332508
N° MFRG12X18X3
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
Prix9.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    34 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Poids
    0.001 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    4016.93.5050
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles G12X18X3 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 34 mm, une largeur globale de 4 mm et un poids de 0.001 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359068238
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359068238

Aperçu

Description du fabricant
G12X18X3 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ