Motion
G37X47X4

NTN
G37X47X4

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 37 mm, D.E. de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09332517
N° MFRG37X47X4
Prix18.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
G37X47X4

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 37 mm, D.E. de 12 mm
N° D’ARTICLE MI09332517
N° MFRG37X47X4
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
Prix18.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Global Largeur  
    3 mm
  • Poids
    0.008 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    4016.93.5050
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles G37X47X4 présente un diamètre d’alésage de 37 mm, un diamètre extérieur de 12 mm, une largeur globale de 3 mm et un poids de 0.008 lb, ce qui le rend adapté aux applications spécialisées.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359068580
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359068580

Aperçu

Description du fabricant
G37X47X4 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ