Motion
GPK30X38.1X20.8X#01

NTN
GPK30X38.1X20.8X#01

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm
N° D’ARTICLE MI09332556
N° MFRGPK30X38.1X20.8X#01
Prix35.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
GPK30X38.1X20.8X#01

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm
N° D’ARTICLE MI09332556
N° MFRGPK30X38.1X20.8X#01
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
Prix35.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Poids
    0.045 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le modèle GPK30X38.1X20.8X#01 Le roulement à aiguilles présente un diamètre d’alésage de 30 mm et un poids de 0.045 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359067033
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359067033

Aperçu

Description du fabricant
GPK30X38.1X20.8X#01 PORTE-ROULEAU À AIGUILLES