Motion
H2326

NTN
H2326

Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
N° D’ARTICLE MI09332586
N° MFRH2326
Prix1,127.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H2326

Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
N° D’ARTICLE MI09332586
N° MFRH2326
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
Prix1,127.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    115 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Global Longueur  
    121 mm
  • Largeur totale
    121 mm
  • Poids
    10.141 lb

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN26
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW26
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359079128
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359079128

Aperçu

Description du fabricant
H2326 PIÈCE AUTOMOBILE
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage