Motion
HMK3230V8

NTN
HMK3230V8

Roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle dessinée - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 72 mm
N° D’ARTICLE MI09332738
N° MFRHMK3230V8
Prix30.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK3230V8

Roulement à rouleaux à aiguilles pour coupelle dessinée - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 72 mm
N° D’ARTICLE MI09332738
N° MFRHMK3230V8
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
Prix30.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    72 mm
  • Poids
    0.202 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HMK3230V8 a un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur totale de 72 mm et un poids de 0.202 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels à grande échelle.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359665222
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • CUP_NON
    4547359665222

Aperçu

Description du fabricant
HMK3230V8 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES