Motion
HTA014DB/GNP4L

NTN
HTA014DB/GNP4L

Roulements à billes à contact angulaire double pour charges axiales - Type HTA
N° D’ARTICLE MI09332773
N° MFRHTA014DB/GNP4L
Prix5,524.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HTA014DB/GNP4L

Roulements à billes à contact angulaire double pour charges axiales - Type HTA
N° D’ARTICLE MI09332773
N° MFRHTA014DB/GNP4L
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
Prix5,524.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    2.584 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HTA014DB/GNP4L PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359076653
  • Rpm max.
    10600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    8300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
HTA014DB/GNP4L PRÉCISION