Motion
K81128

NTN
K81128

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 140 mm, DI 180 mm, cage en alliage d'aluminium
N° D’ARTICLE MI09332940
N° MFRK81128
Prix943.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K81128

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 140 mm, DI 180 mm, cage en alliage d'aluminium
N° D’ARTICLE MI09332940
N° MFRK81128
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
Prix943.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.653 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359095142
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    183000 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359095142

Aperçu

Description du fabricant
K81128 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES