Motion
KBK15X19X17.3X

NTN
KBK15X19X17.3X

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage pour goupilles de piston
N° D’ARTICLE MI09332951
N° MFRKBK15X19X17.3X
Prix14.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KBK15X19X17.3X

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage pour goupilles de piston
N° D’ARTICLE MI09332951
N° MFRKBK15X19X17.3X
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
Prix14.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    0.6811 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KBK15X19X17.3X présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur globale de 0.6811 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.022 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359086515
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3300 lbf
  • CUP_NON
    4547359086515

Aperçu

Description du fabricant
KBK15X19X17.3X ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES