Motion
KR35XLLH

NTN
KR35XLLH

Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 35 , largeur de rouleau 19 mm, diamètre de goujon 16 mm, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09333032
N° MFRKR35XLLH
Prix235.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR35XLLH

Suiveur de came plate – diamètre de rouleau 35 , largeur de rouleau 19 mm, diamètre de goujon 16 mm, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09333032
N° MFRKR35XLLH
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
Prix235.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35
  • Rouleau Largeur  
    19 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du filetage
    0.6693 po; 17.000 mm
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Couple
    52.0 N·m
  • Poids
    0.373 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008173
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359008173

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM KR35XLLH