Motion
KRV22XLLH

NTN
KRV22XLLH

Suiveur de came plate - série KR, diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333064
N° MFRKRV22XLLH
Prix104.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRV22XLLH

Suiveur de came plate - série KR, diamètre de rouleau de 22 mm, largeur de rouleau de 12 mm, diamètre de goujon de 10 mm, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333064
N° MFRKRV22XLLH
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
Prix104.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    36 mm
  • Rouleau Diamètre  
    22 mm
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 1.25
  • Couple
    14 N-m
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007565
  • Tr/min maximum (graisse)
    10000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    14000 N
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    KR
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359007565

Aperçu

Description du fabricant
KRV22XLLH ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES