Motion
M1926EL

NTN
M1926EL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures
N° D’ARTICLE MI09333377
N° MFRM1926EL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1926EL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures
N° D’ARTICLE MI09333377
N° MFRM1926EL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.6052 po
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359983029
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359983029

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1926EL