Motion
M5215EL

NTN
M5215EL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures
N° D’ARTICLE MI09333397
N° MFRM5215EL
Prix476.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M5215EL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures
N° D’ARTICLE MI09333397
N° MFRM5215EL
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
Prix476.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.5052 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    41.3 mm
  • Poids
    3.86 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359111484
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359111484

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M5215EL