Motion
ML7005CVUJ74S

NTN
ML7005CVUJ74S

Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 17 °
N° D’ARTICLE MI09333472
N° MFRML7005CVUJ74S
Prix759.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ML7005CVUJ74S

Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 12 mm, ouvert, angle de contact de 17 °
N° D’ARTICLE MI09333472
N° MFRML7005CVUJ74S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix759.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    17 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    ML7005CVUJ74S PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520548964
  • Rpm max.
    59000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    45000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1676 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    696 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520548964

Aperçu

Description du fabricant
ML7005CVUJ74S PRÉCISION