Motion
ML71913CVDUJ74S

NTN
ML71913CVDUJ74S

Roulement à billes à contact angulaire double haute vitesse, haute précision - mise à la terre universelle encastrée
N° D’ARTICLE MI09333521
N° MFRML71913CVDUJ74S
Prix3,352.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ML71913CVDUJ74S

Roulement à billes à contact angulaire double haute vitesse, haute précision - mise à la terre universelle encastrée
N° D’ARTICLE MI09333521
N° MFRML71913CVDUJ74S
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
Prix3,352.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    17 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    ML71913CVDUJ74S PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520679859
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ML71913CVDUJ74S PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon