Motion
MR243316

NTN
MR243316

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09333692
N° MFRMR243316
Prix57.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR243316

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09333692
N° MFRMR243316

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.0625 po
  • Global Largeur  
    10.0000 po
  • Poids
    0.315 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles MR243316 présente un diamètre d’alésage de 1.5000 po, un diamètre extérieur de 2.0625 po, une largeur totale de 10.0000 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.315 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103618
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13700 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359103618

Aperçu

Description du fabricant
MR243316 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon