Motion
MR486028

NTN
MR486028

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09333695
N° MFRMR486028
Prix165.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR486028

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09333695
N° MFRMR486028
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
Prix165.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.7500 po
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Poids
    1.435 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles MR486028 présente un diamètre d’alésage de 3.0000 po, un diamètre extérieur de 3.7500 po, une largeur totale de 1.7500 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 1.435 lb, ce qui le rend idéal pour les machines lourdes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103779
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    51000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359103779

Aperçu

Description du fabricant
MR486028 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES