Motion
MS1210

NTN
MS1210

ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MS1210
N° D’ARTICLE MI09333706
N° MFRMS1210
Prix116.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MS1210

ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MS1210
N° D’ARTICLE MI09333706
N° MFRMS1210
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
Prix116.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3799 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359104578
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MS1210