Motion
NA4900LL/LP03

NTN
NA4900LL/LP03

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné avec anneau intérieur - série NA49 , double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09333985
N° MFRNA4900LL/LP03
Prix85.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4900LL/LP03

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné avec anneau intérieur - série NA49 , double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09333985
N° MFRNA4900LL/LP03
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
Prix85.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4900LL/LP03 présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 14 mm, un type de fermeture étanche et un poids de 0.055 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de précision.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359665390
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1620 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1910 lbf
  • CUP_NON
    4547359665390

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES NA4900LL/LP03
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon