Motion
NCB172X200X51

NTN
NCB172X200X51

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 172 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09334065
N° MFRNCB172X200X51
Prix505.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NCB172X200X51

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 172 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09334065
N° MFRNCB172X200X51
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
Prix505.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    172 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NCB172X200X51 présente un diamètre d’alésage de 172 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 1.3 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements lourds.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359877823
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359877823

Aperçu

Description du fabricant
NCB172X200X51 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES