Motion
NF238

NTN
NF238

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec deux nervures, Anneau extérieur avec une nervure
N° D’ARTICLE MI09334123
N° MFRNF238
Prix5,101.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NF238

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec deux nervures, Anneau extérieur avec une nervure
N° D’ARTICLE MI09334123
N° MFRNF238
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
Prix5,101.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Poids
    47.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359115611
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359115611

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NF238