Motion
NH416F1C4NACA2

NTN
NH416F1C4NACA2

Roulement cylindrique à rouleaux avec un anneau intérieur à lèvres avec anneau extérieur et assemblage de rouleau, collet de poussée séparé - série NH
N° D’ARTICLE MI09334198
N° MFRNH416F1C4NACA2
Prix3,065.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NH416F1C4NACA2

Roulement cylindrique à rouleaux avec un anneau intérieur à lèvres avec anneau extérieur et assemblage de rouleau, collet de poussée séparé - série NH
N° D’ARTICLE MI09334198
N° MFRNH416F1C4NACA2
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
Prix3,065.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    61 mm
  • Poids
    20.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C4NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359865288
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359865288

Aperçu

Description du fabricant
NH416F1C4NACA2 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG