Motion
NJ2209EAT2X

NTN
NJ2209EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334332
N° MFRNJ2209EAT2X
Prix277.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ2209EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334332
N° MFRNJ2209EAT2X
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
Prix277.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.172 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359980172
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359980172

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2209EAT2X