Motion
NJ2218EAT2X

NTN
NJ2218EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334394
N° MFRNJ2218EAT2X
Prix891.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ2218EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 90 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334394
N° MFRNJ2218EAT2X
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
Prix891.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    7.041 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253016762
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253016762

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2218EAT2X