Motion
NJ2228C3

NTN
NJ2228C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 140 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334413
N° MFRNJ2228C3
Prix5,191.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ2228C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 140 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334413
N° MFRNJ2228C3
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
Prix5,191.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    66.101 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359120059
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359120059

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2228C3