Motion
NJ2309EAT2X

NTN
NJ2309EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334463
N° MFRNJ2309EAT2X
Prix375.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ2309EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334463
N° MFRNJ2309EAT2X
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
Prix375.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Poids
    2.894 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253013143
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253013143

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2309EAT2X