Motion
NJ2319C3

NTN
NJ2319C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 95 mm de diamètre intérieur, 360 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334528
N° MFRNJ2319C3
Prix3,372.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ2319C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 95 mm de diamètre intérieur, 360 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334528
N° MFRNJ2319C3
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
Prix3,372.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Poids
    46.27 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359121667
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359121667

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2319C3