Motion
NJ308EAT2XC4

NTN
NJ308EAT2XC4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334595
N° MFRNJ308EAT2XC4
Prix242.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ308EAT2XC4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334595
N° MFRNJ308EAT2XC4
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
Prix242.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    2.116 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253016298
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253016298

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ308EAT2XC4