Motion
NJ309EAG1C3

NTN
NJ309EAG1C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334598
N° MFRNJ309EAG1C3
Prix374.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ309EAG1C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334598
N° MFRNJ309EAG1C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix374.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    2.112 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359987331
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359987331

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ309EAG1C3