Motion
NU208EAT2XC3

NTN
NU208EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335001
N° MFRNU208EAT2XC3
Prix193.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU208EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335001
N° MFRNU208EAT2XC3
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
Prix193.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Poids
    0.815 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359920796
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359920796

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU208EAT2XC3