Motion
NU219EAT2X

NTN
NU219EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 95 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335062
N° MFRNU219EAT2X
Prix823.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU219EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 95 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335062
N° MFRNU219EAT2X
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
Prix823.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    6.459 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253017738
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253017738

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU219EAT2X
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good