Motion
NU2208EAG1C3

NTN
NU2208EAG1C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335081
N° MFRNU2208EAG1C3
Prix244.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2208EAG1C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335081
N° MFRNU2208EAG1C3
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
Votre prix244.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Poids
    1.133 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359996425
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359996425

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2208EAG1C3