Motion
NU2307EAT2XC3

NTN
NU2307EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335200
N° MFRNU2307EAT2XC3
Prix254.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2307EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335200
N° MFRNU2307EAT2XC3
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
Prix254.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    1.598 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359997125
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359997125

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2307EAT2XC3