Motion
NU307EAT2X

NTN
NU307EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335318
N° MFRNU307EAT2X
Prix252.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU307EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335318
N° MFRNU307EAT2X
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
Prix252.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    1.073 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359873283
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359873283

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU307EAT2X