Motion
NU314G1CM

NTN
NU314G1CM

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI09335362
N° MFRNU314G1CM
Price$892.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU314G1CM

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI09335362
N° MFRNU314G1CM
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
Price$892.64/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Rayon du filet
    2.100 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    35 mm

Details

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359146769
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359146769

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU314G1CM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif