Motion
RNA6909

NTN
RNA6909

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 52 mm, D.E. de 105 mm
N° D’ARTICLE MI09335902
N° MFRRNA6909
Prix180.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA6909

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 52 mm, D.E. de 105 mm
N° D’ARTICLE MI09335902
N° MFRRNA6909
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
Prix180.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Poids
    0.749 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné RNA6909 présente un diamètre d'alésage de 52 mm, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur totale de 40 mm avec un type de fermeture ouvert, ce qui le rend adapté aux assemblages de transmission industrielle.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359173123
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359173123

Aperçu

Description du fabricant
RNA6909 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES