Motion
RNN3612CS70P5

NTN
RNN3612CS70P5

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 180.000 mm, diamètre extérieur de 250.000 mm, largeur de 79.000 mm, dégagement interne spécial
N° D’ARTICLE MI09335917
N° MFRRNN3612CS70P5
Prix11,664.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNN3612CS70P5

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 180.000 mm, diamètre extérieur de 250.000 mm, largeur de 79.000 mm, dégagement interne spécial
N° D’ARTICLE MI09335917
N° MFRRNN3612CS70P5
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
Prix11,664.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    79 mm
  • Cote de précision
    ISO-5, JIS-5, RBEC-5, ABEC-5

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    Dégagement radial spécial
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359173499
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359173499

Aperçu

Description du fabricant
RNN3612CS70P5 PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon