Motion
RNU1245C2NAP5

NTN
RNU1245C2NAP5

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 95 mm, largeur 28 mm, dégagement interne C2
N° D’ARTICLE MI09335921
N° MFRRNU1245C2NAP5
Prix2,753.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNU1245C2NAP5

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 60 mm, DI 95 mm, largeur 28 mm, dégagement interne C2
N° D’ARTICLE MI09335921
N° MFRRNU1245C2NAP5
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
Prix2,753.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    1.213 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359173611
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359173611

Aperçu

Description du fabricant
RNU1245C2NAP5 PRÉCISION