Motion
RU14717MV1

NTN
RU14717MV1

Roulement à rouleaux cylindriques - rond, alésage de 85.052 mm, diamètre extérieur de 147.350 mm, largeur de 65.532 mm
N° D’ARTICLE MI09335942
N° MFRRU14717MV1
Prix1,353.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RU14717MV1

Roulement à rouleaux cylindriques - rond, alésage de 85.052 mm, diamètre extérieur de 147.350 mm, largeur de 65.532 mm
N° D’ARTICLE MI09335942
N° MFRRU14717MV1
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
Prix1,353.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.3486 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.8012 po
  • Global Largeur  
    65.5 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073185
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253073185

Aperçu

Description du fabricant
RU14717MV1 PIÈCE AUTOMOBILE