Motion
RU9008UM

NTN
RU9008UM

Roulement à rouleaux cylindriques - rond, alésage de 40.000 mm, diamètre extérieur de 90.000 mm, largeur de 25.000 mm
N° D’ARTICLE MI09335948
N° MFRRU9008UM
Prix212.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RU9008UM

Roulement à rouleaux cylindriques - rond, alésage de 40.000 mm, diamètre extérieur de 90.000 mm, largeur de 25.000 mm
N° D’ARTICLE MI09335948
N° MFRRU9008UM
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
Prix212.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    1.664 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359174427
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359174427

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE RU9008UM